ホームテイスト
総檜脚付きすのこベッド(ダブル) 【Pierna ピエルナ 】
通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド!
ノンホルムアルデヒド仕様
3段階の高さ調節で自分好みに
布団を湿気・結露から守る
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
総ヒノキ
質量(kg)
23.9
色
ナチュラル
サイズ
ダブル
種類
すのこベッド
寸法(縦×横×高さH)(cm)
140×200×26
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817406
LHK-02D-NA-LF2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
1
¥
5,910
/
税込
¥
6,501
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません