曜日別特売

3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル

3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル - ホームテイスト

通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。
低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!
マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。
独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます
丈夫で美しいパインフレーム
通気性抜群LVLすのこ

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:25.2/マットレス:(約)23.5サイズダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 140 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)140×195×19(コイル数:682個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817458LPS-HRM-D-BRブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817467LPS-HRM-D-NAナチュラル
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817476LPS-HRM-D-WHWホワイトウォッシュ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】脚付きすのこベッドLPS組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする