【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト

3段階に高さを調節できる宮セット脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!
2口コンセント付きのスライド宮棚
丈夫で美しいパインフレーム
通気性抜群LVLすのこ

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類すのこベッドサイズシングル寸法(cm)98×209×53質量(kg)22.75材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★静止耐荷重(kg)約200内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817573LPS-MP-01S-BRブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817589LPS-MP-01S-NAナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817598LPS-MP-01S-WHWホワイトウォッシュ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】脚付きすのこベッドLPS組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする