新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite Raide ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ

新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite  Raide   ユニテ・ライド 】セミシングルサイズ - ホームテイスト
(1件のレビュー)

一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを!
温もりと強さを持つ天然木脚
フレームのないシンプルデザイン
通気性の良いすのこで一年中快適
面で支えてほどよい弾力

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布/本体:LVL、パイン(脚)質量(kg)21.8サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×34.5静止耐荷重(kg)120内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818115LRM-01SS-BRブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818124LRM-01SS-NVネイビー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818133LRM-01SS-WHホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-26
用途: 生活必需品
その他業種

マンション4階なので騒音やら運搬依頼大変躊躇してました。丈夫なところが気に入ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする