新発想で搬入も組立カンタン!やわらかな寝心地 脚付きロールマットレス(ポケットコイルスプリング)【Unite Doux ユニテ・ドゥ 】セミダブルサイズ
一体型 脚付きロールマットレス SDサイズ。耐久性に優れた頑丈設計。
フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを!
温もりと強さを持つ天然木脚
フレームのないシンプルデザイン
通気性の良いすのこで一年中快適
点で支えるやわらかな寝心地
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ポケットコイル、ウレタン、不織布/本体:LVL、パイン(脚)
質量(kg)33.1
サイズセミダブル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×34.5
静止耐荷重(kg)160
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。