曜日別特売

デザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】

デザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイストデザインフロアベッド SDサイズ 【Azlo アズロ 】 - ホームテイスト

解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド。PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
タブレットも立てかけておける宮棚には2口コンセントも付いて便利
ブラックオークというお色味で、上質で洗練された大人の空間を演出
2口コンセント付き宮棚
天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現
衛生面の安心なスノコ仕様
抗菌・防臭

材質中材:MDF/表面材:PVCシート質量(kg)39.4ブラックオークサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(cm)128.5×215×45内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818307MOD-SD-BOK-TU
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥6,364/税込¥7,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする