曜日別特売

パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用)

パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイストパイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) - ホームテイスト
(2件のレビュー)

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!
便利な2口コンセント付き
レイアウト自由なスライドポケット
女性でもラクラク!簡単組み立て

種類サイズシングル寸法(cm)98×11×33質量(kg)5材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※こちらは商品型番:LPS-01、LPS-HRMにのみ、取り付け可能な商品となります。
※こちら宮棚のみの商品となっており、ベッドはついておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818359MP-01S-BRブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818368MP-01S-NAナチュラル
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818377MP-01S-WHWホワイトウォッシュ
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62818359
2024-02-12
用途: 睡眠
その他業種

組み立ても簡単で、ベッドと別々なのが良かったのと、品物が綺麗で気に入りました。

2024-02-12
用途: 睡眠
その他業種

娘が(中学生)組み立てられるほど、簡単に出来ました。品物も綺麗で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする