曜日別特売

多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ

多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト

多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも
限られたスペースも有効活用できる、人気のスリム隙間収納ラック!
幅約30cmというスリムさで、キッチンやリビングの隙間収納にも利用可能!
組合わせて大容量収納としてもお使いいただけます!
6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます!

材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板質量(kg)15高さ(mm)1800種類オープン奥行(mm)295間口(mm)290内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818605RT-1830-DBRダークブラウン
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818614RT-1830-NAナチュラル
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818623RT-1830-WHホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする