多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ

多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ - ホームテイスト
(1件のレビュー)

多目的ラック、マガジンラック(幅90cm)オシャレで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも
幅90cmのマルチに使用できる人気の高い収納ラック!
リビング、書斎、キッチン、サニタリースペースと多種多様にお使い頂けます。
足元の補強もバッチリなので安定性もバツグンです。
12枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます。
お部屋を選ばない!いつでも快適!

種類オープン高さ(mm)1800間口(mm)880奥行(mm)295質量(kg)31材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818666RT-1890-DBRダークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818675RT-1890-NAナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818684RT-1890-WHホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62818666
2021-06-05
用途: 収納
その他業種

・付属の板が脆いため組み立てる際に壊れてしまった。
・組み立て手順通り進めても上手く立たない。
・木が反っていた
・ネジで留める部分は問題無いが木ダボを使う部分が薄い(脆い)ので、もう少し丈夫にするか全てネジにして欲しいと思った。
 2つ大きなパーツを作ってからそれぞれを合体させるタイプですが、合体の際背面の薄い板が動いてしまって連結出来ませんでした。しょうがないので上手く組み立てられた片方(ネジで留める部品が多く安定感がある)だけを部屋で使用しています。
 もう片方のパーツは背面を支える板を木ダボで留める際、どうしても中央が反ってしまって使い物になりませんでした。脆いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする