マルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール

マルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイストマルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール - ホームテイスト

マルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け
3段階のリクライニングで、用途に合わせて使えます!
2杯の収納で、リビング周りをスッキリ収納出来るソファベッド!
スツールは移動が可能なので、レイアウト自由なマルチソファです!
安心の日本製&完成品でお届けします!
お部屋を選ばない!
いつでも快適!

グリーン材質【生地】ポリエステル30%、アクリル40%、綿30%【中材】天然木、ウレタンフォーム質量(kg)60寸法(cm)198×100×40内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818928SH-06-SAL-SB-GE-LF2
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする