長谷川工業
フルハーネス
全ての現場で使用可能なフルハーネス
仕様
フック収納部:ベルト式
材質
(D環)前面/背面:スチール、背面保護パッド:ナイロン
質量(kg)
約1.70
サイズ
Mのみ
JIS規格
適合
バックル
前面・腿:ワンタッチ式
装備
インジケータ、ワンタッチバックル、(前面部/背面部)大型D環
適応身長(cm)
160~180
胴ベルト幅(mm)
45
肩・腿部ベルト幅(mm)
45
内容量
1個
注意
※画像のショックアブソーバー(注文コード:62819874)は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819865
HT-55
¥
39,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません