曜日別特売

Ninebot

Ninebot - 長谷川工業

大容量バッテリー搭載、最長65kmの航続走行が可能。
10インチエアータイヤ採用により安定走行ができる。
パワフルなモーターで約20度の傾斜もクリヤ。
再生式ブレーキにより電力をリサイクル。
蓄積したエネルギーを走行アシストに活用。
6時間の高速充電を実現。

仕様航続可能距離:約65km、(走行性能)実用登坂角度:最大:11.3度、年齢制限:16歳~50歳、身長制限:120cm~200cm、制限質量:40kg~100kgグレー(黄)出力(W)最高:700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)展開時:1167×423×1203、折畳時:1167×423×534本体質量(kg)約19.1タイヤサイズフロント・バック:10インチ(エアー)充電時間(時間)約6最高速度(km/h)30内容量1台
注意
※安全のため、20km/以上の速度は出さないようにしてください。
※公道(歩道、車道を含む)での使用は禁止です。私有地のみに限定しています。
※走行時には必ずヘルメットとプロテクターを着用してください。
※雨天時・降雪時は使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819899KickScooter MAX
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする