曜日別特売

帯マグネット 等方性ST 両面テープ付

帯マグネット 等方性ST 両面テープ付 - グリーンクロス

押し出し成形による帯状の製品です。

用途工業部品、建材など商品タイプ両面テープ付内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820364t2×10×1000t2×10×100039以上、G:390以上
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820373t2×19×1000t2×19×100045以上、G:450以上
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820389t3×8×1000t3×8×100045以上、G:450以上
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820398t3×15×1000t3×15×100060以上、G:600以上
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820407t3×29×1000t3×29×100057以上、G:570以上
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820416t4×8×1000t4×8×100051以上、G:510以上
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820425t4×19×1000t4×19×100065以上、G:650以上
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820434t4×25×1000t4×25×100060以上、G:600以上
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820443t5×15×1000t5×15×100044以上、G:440以上
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする