曜日別特売

バーオフツール

バーオフツール - パル[切削工具]

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4~5回程度の再研磨ができます。

用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05内容量1本
注意
※CP-4からCP-16までは片刃のみです
全37種類を絞り込む
加工範囲(mm)
全長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
加工範囲(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822419CP-41.57~1.981.5576.2
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62822428CP-51.98~2.391.9676.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62822437CP-62.36~2.772.34101.6
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62822446CP-72.77~3.172.74101.6
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
62822455CP-83.17~3.553.14101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
62822464CP-93.55~3.963.531101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62822473CP-103.96~4.363.937101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
62822489CP-114.36~4.744.343101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
62822498CP-124.74~5.154.724101.6
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
62822507CP-135.15~5.565.131101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822516CP-145.56~5.945.537101.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822525CP-155.94~6.355.918101.6
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
62822534CP-166.35~6.756.325101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
62822543CP-176.75~7.136.731101.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822559CP-187.13~7.547.112101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822568CP-197.54~7.957.518101.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62822577CP-207.95~8.337.925101.6
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62822586CP-218.33~8.718.306101.6
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62822595CP-228.71~9.118.687101.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62822604CP-239.11~9.529.093101.6
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822613CP-249.52~9.909.5112.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822629CP-259.90~10.319.881112.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62822638CP-2610.31~10.7110.287112.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822647CP-2710.71~11.0910.668112.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62822656CP-2811.09~11.5011.074139.7
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822665CP-2911.50~11.8811.481139.7
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822674CP-3011.88~12.2911.862139.7
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822683CP-3112.29~12.7012.268139.7
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822699CP-3212.70~13.0812.675177.8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822708CP-3313.08~13.4813.056177.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822717CP-3413.48~13.8913.462177.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822726CP-3513.89~14.3013.843177.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822735CP-3614.30~14.6814.275190.5
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822744CP-3714.68~15.0814.656190.5
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62822753CP-3815.08~15.4615.062190.5
オープン
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
62822769CP-3915.46~15.8715.433190.5
オープン
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
62822778CP-4015.87~16.2815.85190.5
オープン
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする