WIZ'A
軽量折りたたみツールカート
こんなお得な商品も!
折りたたみツールカート
モノタロウ
¥
11,980
税込
¥
13,178
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。
折りたたんで小さく収納できる。
整理整頓に。
整理整頓に。
工具の整理に。
用途
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に
質量(kg)
約6.8
高さ(mm)
860
奥行(mm)
380
間口(mm)
660
積載荷重(kg)
約70まで
キャスター
2本ストッパー付きキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立:660×380×860、収納:200×380×1060
ストッパー
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822823
N01070
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください