コノエ
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途
小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
穴の形状
スリ割り
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823173
10x20
M10
20
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823189
10x25
M10
25
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823198
10x30
M10
30
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823207
10x35
M10
35
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823216
10x40
M10
40
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823225
10x45
M10
45
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823234
10x50
M10
50
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823243
12x20
M12
20
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823259
12x25
M12
25
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823268
12x30
M12
30
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823277
12x35
M12
35
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823286
12x40
M12
40
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823295
12x45
M12
45
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823304
12x50
M12
50
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823313
12x55
M12
55
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823329
12x60
M12
60
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823338
12x70
M12
70
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823347
12x80
M12
80
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823356
12x100
M12
100
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823365
16x30
M16
30
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823374
16x35
M16
35
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823383
16x40
M16
40
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823399
16x45
M16
45
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823408
16x50
M16
50
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823417
16x55
M16
55
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823426
16x60
M16
60
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823435
16x65
M16
65
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823444
16x70
M16
70
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください