【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】
(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング
耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。
連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。
(2):4枚刃スパイラル
4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。
(3):これ1本でOK!
電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。
(4):先端シンニング
特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。



何気なくボックス加工など気にする事もなく穴あけ加工ができます。
切れ味抜群の刃先だとおもいます