南木製作所
シャーククリップ
アルミ製強力クリップです
口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします
持手部分はエンボス滑り止め加工あり
乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途
昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し
全長(mm)
約64
材質(本体)
アルミ
本体厚さ(mm)
0.45
材質(バネ)
スチール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※歯部は非常に鋭利で噛む力が強力です。絶対に人体などへご使用しないで下さい
※吊下物を傷つける場合がございますのでご確認の上ご使用下さい
※吊下物を取り外す際は必ず持手で開口してから脱着下さい。無理に引張り取ろうとすると破損の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62824239
レギュラーバネタイプ
1袋(100個×1袋)
(バネ)1.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62824248
強力バネタイプ
1袋(100個×1袋)
(バネ)1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62824257
レジュラーバネタイプ
1箱(100個×42袋)
(バネ)1.4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62824266
強力バネタイプ
1箱(100個×42袋)
(バネ)1.5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください