半長靴マジック GD-80

半長靴マジック GD-80 - GDジャパン半長靴マジック GD-80 - GDジャパン半長靴マジック GD-80 - GDジャパン
(1件のレビュー)

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。
踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。
マジックと紐+ファスナーの2タイプ。
標準重量約590g/26cm片足

用途建築、運搬、内作業、一般作業など形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン+合成ゴム標準質量(g/片足)約590(26.0cm)材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62824318GD-8024.5ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62824327GD-8025ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62824336GD-8025.5ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62824345GD-8026ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62824354GD-8026.5ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62824363GD-8027ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62824379GD-8028ブラック軽さ、耐久性
5,280
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 工場内作業時
その他業種

ふくらはぎ太いので重宝している
ほんとありがたい もう少し丈夫ならなおよし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする