愛和産業
ダンスーパークロスロープ
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです
軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途
定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m)
注意
※非熱処理品となります
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828064
6.0mm×200mGG
GG色
6
約3.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
62828073
7.0mm×200mGG
GG色
7
約5.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828089
8.0mm×200mGG
GG色
8
約6.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828098
9.0mm×200mGG
GG色
9
約8.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828107
10mm×200mGG
GG色
10
約9.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828116
12mm×200mGG
GG色
12
約14.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828125
14mm×200mGG
GG色
14
約19.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828134
16mm×200mGG
GG色
16
約26
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828143
18mm×200mGG
GG色
18
約33
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62828159
6mm×200mブルー
ブルー
6
約3.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828168
7mm×200mブルー
ブルー
7
約5.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828177
8.0mm×200mブルー
ブルー
8
約6.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828186
9.0mm×200mブルー
ブルー
9
約8.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828195
10mm×200mブルー
ブルー
10
約9.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828204
12mm×200mブルー
ブルー
12
約14.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828213
14mm×200mブルー
ブルー
14
約19.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828229
16mm×200mブルー
ブルー
16
約26
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62828238
18mm×200mブルー
ブルー
18
約33
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください