INAX(LIXIL)
アームレスト・ヘッドレスト用吸盤セット2個入り 浴槽 頭置き
用途
アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
適合
アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
直径(Φmm)
吸盤:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62826043
QM-20(2)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください