曜日別特売

2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット

2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス2人浮かべる膨張マットレス&バックパックセット - メテックス

バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。

付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3容量(L)15(貯水可能水容量:10)寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829078EDDFIMW
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする