シリコンパワー(Silicon Power)
デスクトップ用DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス
UDIMM
規格
DDR4 SDRAM
SPD
対応
ピン数(ピン)
288
電圧(V)
1.2
形状
288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシー
CL17
保証期間
無期限保証
メモリークロック
2400
準拠規格
JEDEC
内容量
1個
注意
※画像は参考画像となります。
全6種類を絞り込む
メモリー容量
選択してください
4GB
4GB×2
8GB
8GB×2
16GB
16GB×2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829148
SP008GBLFU240N22
4GB×2
オープン
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
残り2点です
62829166
SP032GBLFU240B22
16GB×2
オープン
¥
83,980
¥
67,980
アウトレット
¥
74,778
(税込)
当日出荷
残り3点です
62829175
SP004GBLFU240N02
4GB
オープン
¥
8,598
¥
6,898
アウトレット
¥
7,588
(税込)
当日出荷
残り2点です
62829157
SP016GBLFU240B22
8GB×2
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829184
SP008GBLFU240B02
8GB
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829193
SP016GBLFU240B02
16GB
オープン
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください