シリコンパワー(Silicon Power)
デスクトップ用DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
CASレイテンシー
CL15
SPD
対応
保証期間
無期限保証
形状
288Pin UDIMM non-ECC
準拠規格
JEDEC
ピン数(ピン)
288
メモリークロック
2133
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
注意
※画像は参考画像となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
ピン数(ピン)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829218
SP016GBLFU213B22
8GB×2
288
1.2
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
62829245
SP008GBLFU213B02
8GB
288
1.2
オープン
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
残り1点です
62829209
SP008GBLFU213N22
4GB×2
288
1.2
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829227
SP032GBLFU213B22
16GB×2
288
1.2
オープン
¥
83,980
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829236
SP004GBLFU213N02
4GB
288
1.2
オープン
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829254
SP016GBLFU213B02
16GB
288
1.2
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください