曜日別特売

ノートPC用 DRAM DDR4 2400

ノートPC用 DRAM DDR4 2400 - シリコンパワー(Silicon Power)

JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済

形状260Pin SODIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)260メモリークロック2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM内容量1個
注意
※画像は参考画像となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
メモリー容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69425530SP016GBSFU240B22【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)8GB×2
オープン32,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62829306SP008GBSFU240N22-4GB×2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
62829315SP016GBSFU240B22-8GB×2
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
62829324SP032GBSFU240B22-16GB×2
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
62829333SP004GBSFU240N02-4GB
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
62829349SP008GBSFU240B02-8GB
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
62829358SP016GBSFU240B02-16GB
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする