セーブインダストリー
アルミハンドル剪定鋏
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。アルミハンドルの軽量タイプ!
用途
剪定鋏として
材質
SK5、アルミダイキャスト
寸法(mm)
200
色
シルバー、ブラック
使用目的
剪定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62830243
SV-1327
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください