工進
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ホース同士を繋ぎたい時に
内容量
1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
全8種類を絞り込む
適合機種
選択してください
KS-20など
PSK-63210など
SEV-40Xなど
SEV-50Xなど
SM-625、SEV-25Lなど
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
材質/仕上
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829674
PA-031
KS-20など
-
プラスチック
20(19)(3/4”)
¥
1,000
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60923817
PA-032
SM-625、SEV-25Lなど
40
-
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86336765
PA-108
PSK-63210など
60
-
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62829683
PA-033
SEV-40Xなど
-
プラスチック
40(38)(1 1/2”)
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62829699
PA-034
SEV-50Xなど
-
プラスチック
50(2”)
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
86336887
PA-031
-
-
-
-
¥
600
取扱い終了
86336896
PA-033
-
-
-
-
¥
1,200
取扱い終了
86336905
PA-034
-
-
-
-
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください