曜日別特売

高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン

高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン - 工進高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン - 工進高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン - 工進

ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。

用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮内容量1個
関連資料:専用部品(7.4MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
ホース接続口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829848PA-278JCE1107・1107DX/1408・1408Uネジ式
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62829857PA-279JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKワンタッチ式
15,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする