紫外線空気清浄機10W

紫外線空気清浄機10W - オリンピア照明紫外線空気清浄機10W - オリンピア照明紫外線空気清浄機10W - オリンピア照明紫外線空気清浄機10W - オリンピア照明

殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。

用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。材質ステンレス幅(mm)442高さ(mm)105奥行(mm)103電力(W)殺菌ランプ:10コード長さ(m)2本体質量(kg)2.3仕上白色塗装適合床面積4.5畳、6畳、8畳保証期間商品購入日より1年間ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)内容量1台
注意
棚置きで使用できます。置いて設置が難しい場合は、壁掛けで設置できます。その場合は、除菌効果を保つために横向きに設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831117MHA001W
45,000
49,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする