SHINKO(新興製作所)
卓上糸鋸盤用替刃広目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途
木工用
仕様
広目
幅(mm)
2.7
全長(mm)
133
質量(g)
13
ピッチ(mm)
127(ピンピッチ)
内容量
1本
注意
※このブレードは糸のこブレードホルダーが、ピン付きになっているものにご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831144
SSS-27W
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください