曜日別特売

バッテリーパック

バッテリーパック - SHINKO(新興製作所)バッテリーパック - SHINKO(新興製作所)バッテリーパック - SHINKO(新興製作所)バッテリーパック - SHINKO(新興製作所)バッテリーパック - SHINKO(新興製作所)
(2件のレビュー)

DCPI-7215用バッテリーパック

用途予備のバッテリーにご使用ください。対象機種DCPI-7215用充電時間(時間)4内容量1個
注意
※製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831169LBP-7215DC7.2
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 控えのドライバーに
竹丸造園センター株式会社建設業・工事業

ドリルとドライバーを一々付け替えるのが面倒でマキタの控えに使用していたが、いつの間にかヘタってしまい購入。
充電器が普通のアダプターなのでちょっと心もとない。
バッテリーは共通にして日々使わないと劣化が早い気がする。

2024-09-29
用途: ビスを打ち込む時
NKファーム建設業・工事業

現在使用しているバッテリーの充電が速くなくなりそうなんでもう一つ購入しました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする