SHINKO(新興製作所)
コードレスクリーナー
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品
内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ
質量(kg)
1.1
電圧(V)
10.8
吸込仕事率(W)
ターボ:20/標準:10
連続使用時間(分)
ターボ:約12/標準:約24
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
約3
適合バッテリー
LBP-1015
商品タイプ
本体+バッテリー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831196
DCCL-1015
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください