曜日別特売

充電ノコギリ

充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ - SHINKO(新興製作所)

コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。

用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831214DCES-1415
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする