充電クリーナー

充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)充電クリーナー - SHINKO(新興製作所)

紙パック不要で経済的、ゴミ捨て容易なカプセル式タイプ

用途部屋、オフィスの掃除に付属品バッテリーパック、充電器、T型ノズル、スキマノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.25(バッテリー込み)電圧(V)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×265×160吸込仕事率(W)20(強)/ 10(標準)連続使用時間(分)24バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式カプセル式充電時間(分)30集塵容量(mL)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831248DCCL-1415
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする