ジャックロープライト(片面)カラー

ジャックロープライト(片面)カラー - ルーファース

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!

用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839614R4-2835JHY-60L-5M-R5
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839623R4-2835JHY-60L-5M-G5
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839639R4-2835JHY-60L-5M-B5
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839648R4-2835JHY-60L-5M-WW電球色5
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839657R4-2835JHY-60L-10M-R10
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839666R4-2835JHY-60L-10M-G10
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839675R4-2835JHY-60L-10M-B10
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839684R4-2835JHY-60L-10M-WW電球色10
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839693R4-2835JHY-60L-20M-R20
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839709R4-2835JHY-60L-20M-G20
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839718R4-2835JHY-60L-20M-B20
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839727R4-2835JHY-60L-20M-WW電球色20
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする