ルーファース
ジャックロープライト(両面)赤
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途
工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
仕様
最大接続長さコンバーター:8A
タイプ
両面
消費電力(W)
6/m
定格電圧(V)
100
接続
専用電源ケーブル100V直結
色温度(K)
6000
LED
2835
質量(g/m)
130
チップ数
60球(片面30球)
LED寿命(時間)
40000
光色
赤
防水性
IP65
間隔(mm)
チップ:32.6
接続長(m)
最大:50
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62839736
R4W-2835JHY-60L-5M-R
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839745
R4W-2835JHY-60L-10M-R
10
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839754
R4W-2835JHY-60L-20M-R
20
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。