曜日別特売

穴の奥まで確実に薬剤を注入するスプレー「キクイムシコロリ」

穴の奥まで確実に薬剤を注入するスプレー「キクイムシコロリ」 - 吉田製油所
(1件のレビュー)

ヒラタキクイムシ、シンバムシに対して即効性の優れた効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により木材の腐朽を防止します。
穴の奥まで届く金属ノズルが確実に薬剤を注入し、強力殺虫します。

用途木部のヒラタキクイムシ、シンバムシ等木材防虫の駆除・予防と防腐にクリヤー臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性性状エアゾール特性木材害虫の駆除・予防、木材防腐危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※キクイムシに直接噴霧、または木材断面及び害虫の通路へ噴霧してください。
※専用ノズルに付け替えて、被害を受けた穴にノズルを挿して注入してください。
※被害を受けた穴の周囲にも噴霧してください。
※一回の処理だけでなく、キクイムシの成虫を見つける度に噴霧を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839779-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62839779
2022-12-04
用途: アンティーク木製品のキクイ虫駆除
有限会社ワイエスディーディーサービス業

いろいろ試した結果、これが一番効きます。匂いもシミも残りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする