チャンネルマウント

チャンネルマウント - JAPPYチャンネルマウント - JAPPYチャンネルマウント - JAPPY

インシュロックタイを併用
セット後の位置移動も簡単
突起がPF管の溝にフィットしズレを防止

用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62840488CMT1-JP
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする