JAPPY
ネジネジくん
軽量間仕切、木間仕切に最適
ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途
電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
(ビニールタイ)220
色
(ビニールタイ)青
色(本体)
黒色
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840497
NGT-JP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください