JAPPY
ペアコイル
使用残量表示マーキング付き
銅管・保温材ともJIS規格準拠
保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
用途
エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます
冷媒の種類
対応:3
長さ(m)
20
寸法(外径×厚さ)(mm)
銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8
外径×厚さ(mm) 銅管
(液管)6.35×0.8
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840515
JP-2320
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る