JAPPY
ボルトキャップくんB
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しはネジ式
ミリネジ、インチネジ兼用
用途
アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます
材質
本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン
高さ(mm)
内キャップ:19
内径(Φmm)
内キャップ:24
使用範囲(mm)
23~42
適合ねじ
M8・M10・W3/8(3分)
色(キャップ)
本体:ベージュ、内:乳白色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840524
BNC-10-JP
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください