曜日別特売

引掛シーリング

引掛シーリング - JAPPY引掛シーリング - JAPPY
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62840533JLD-7010W64-8914-07
1,220
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
62840549JLD-7010K64-8914-08
1,220
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする