JAPPY
3分丸(平)ワッシャー
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途
六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質
鋼材
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
11
呼び寸法
W3/8
外径(Φmm)
25
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840829
JZB 3/8 HW
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください