JAPPY
3分六角ナット
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質
鋼材
高さ(mm)
8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
対角(mm)
19.6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840908
JZB 3/8 NT
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください