JAPPY
3分六角ナットSUS
ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
8
山数
16
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
対角(mm)
19.6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840917
JZB 3/8 NT SUS
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください