JAPPY
3分六角長ナット
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途
前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます
材質
鋼材
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840926
JZB 3/8X30LNT
30
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62840935
JZB 3/8X40LNT
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください