ジョー・プリンス竹下
シリンダー交換カムロック
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途
鋼製家具、木製家具、建具
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※右上のカムロックアイコンの●印の位置が止金の解錠位置と一致するように取り付けて下さい。
(詳しくはPDFカタログにてご確認ください。)
※シリンダーの交換は解錠状態で行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鍵
鍵違い数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849509
L-239-KD
鍵は2本付属しています。
約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62849518
L-239-KA
同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください