曜日別特売

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 - ジョー・プリンス竹下

・仕上げは黒色です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス内容量1個
注意
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849545L-306-BK-KA-R同一/右勝手【同一鍵番号】No.V1000
3,820
3,798
4,178(税込)
102日以内出荷
62849536L-306-BK-KD-R違い/右勝手【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
3,820
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック 操作方法【L-306】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする