曜日別特売

ストッパー付ガススプリング

ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下

ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストッパー付きは、ロック解除パーツを押すとロックが解除されます。
※【ロック解錠】ロック解除パーツを押すと解除されます。
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
伸長荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849728L-656S-1670429
5,990
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62849737L-656S-2485279
5,840
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
62849746L-656S-3405147
5,690
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
62849773L-657S-1375392
3,920
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
62849789L-657S-2285246
3,790
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする