曜日別特売

ガススプリング Φ 8 ×Φ 18

ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 - ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 - ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 - ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 - ジョー・プリンス竹下

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
ガス反力(N[kgf])
伸長荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849755L-657-1375最適最大長時:392[40]、最小長時:525[53.5]392
3,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
62849764L-657-2285最適最大長時:246[25.1]、最小長時:327[33.3]246
3,060
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする